Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, breit, 75 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, breit, 75 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, breit, 75 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, breit, 75 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, breit, 75 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, breit, 75 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT60980085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60980085
EAN/GTIN:
     4002432330775
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 61 x 279 mm. Inhalt: 75 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Breite des Schilds:
61
Höhe des Schildes:
279
Format des Schildes:
lang/breit
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Anzahl der Schilder:
75
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für Ordner 1821, 1824, 2921
Farbe:
grau
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,65*
€ 26,94*
2 Tage
11
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,79*
€ 28,21*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,01*
€ 28,21*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,10*
€ 28,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 28,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,786* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.