Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät 5025e, 25 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heftgerät 5025e, 25 Blatt, blau
Elektrisches Heftgerät 5025e, 25 Blatt, blau
Elektrisches Heftgerät 5025e, 25 Blatt, blau
Elektrisches Heftgerät 5025e, 25 Blatt, blau
Elektrisches Heftgerät 5025e, 25 Blatt, blau
Elektrisches Heftgerät 5025e, 25 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-25095202
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     25095202
EAN/GTIN:
     7313460952028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rapid Elektrisches Heftgerät 5025e, mit LED-Führungssystem, mit patentierter Kassettenheft-Technologie für Heften mit hoher Frequenz und Flatclinch-Technologie für 30% verringerte Stapelhöhe, Verschleißteile werden mit jeder neuen Kassette ersetzt, Lieferung mit Kassette. Heftklammertyp: Kassette 5020. Heftleistung/Blatt: 2,5mm/25. Einlegetiefe: bis 25mm. Material: Kunststoff. 2 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. CE-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Typbezeichnung der Heftklammern:
Kassette 5020
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Werkstoff:
Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Heftleistung:
25
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
25
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit LED-Führungssystem, mit patentierter Kassettenheft-Technologie für Heften mit hoher Frequenz und Flatclinch-Technologie für 30% verringerte Stapelhöhe, Verschleißteile werden mit jeder neuen Kassette ersetzt, Lieferung mit Kassette
Garantiedauer:
2 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
23271900
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.