Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher ECO, klima-kompensiert, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher ECO, klima-kompensiert, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz
Bürolocher ECO, klima-kompensiert, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz
Bürolocher ECO, klima-kompensiert, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz
Bürolocher ECO, klima-kompensiert, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz
Bürolocher ECO, klima-kompensiert, Kunststoff, 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-24845300
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24845300
EAN/GTIN:
     7313468453008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Rapid Bürolocher ECO. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Der Locher ist zu 74 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt Das Produkt lässt sich in seine Einzelteile zerlegen und für Recyclingzwecke getrennt entsorgen. Verpackung aus 100% recyceltem Karton mit Druck auf Sojabasis. Stanzleistung/Blatt: 2mm/20. Material: Kunststoff. 5 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
20
max. Einstell-Format:
A4
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochung:
80mm
Beschreibung der Besonderheiten:
aus 80% recyceltem Kunststoff, in seine Einzelteile zerlegbar, RC-Verpackung mit Klebstoff auf Wasserbasis und mit erdölfreien Farben auf Soja-Basis bedruckt
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24846201
ab € 2,41*
Ähnlich
Rapesco
PF827PB2
ab € 3,92*
Ähnlich
Rapesco
1086
ab € 3,31*
Ähnlich
Rapid
24845701
ab € 35,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.