Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-24765050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24765050
EAN/GTIN:
     4002432134595
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Stehsammler Recycle Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Für die Verwendung im Hoch - und Querformat. Stabil und langlebig. Mit Griffmulde. Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 90% recyceltes Polystyrol (PS). Format: für DIN A4, 78 x 308 x 278 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
90% recyceltes Polystyrol (PS)
Griffloch vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Höhe hinten:
308
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Breite:
78
Farbe:
grün
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Tiefe:
278
Höhe vorne:
70
Lieferung gefaltet:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Für die Verwendung im Hoch- und Querformat. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
24765030
ab € 4,22*
Ähnlich
Leitz
24765020
ab € 4,20*
Ähnlich
Leitz
24765095
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.