Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-24765020
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24765020
EAN/GTIN:
     4002432134571
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Stehsammler Recycle Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Für die Verwendung im Hoch - und Querformat. Stabil und langlebig. Mit Griffmulde. Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 90% recyceltes Polystyrol (PS). Format: für DIN A4, 78 x 308 x 278 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
78
Tiefe:
278
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
rot
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Für die Verwendung im Hoch- und Querformat. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett.
Höhe hinten:
308
Höhe vorne:
70
Werkstoff:
90% recyceltes Polystyrol (PS)
Griffloch vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
24765030
ab € 4,23*
Ähnlich
Leitz
24765050
ab € 4,22*
Ähnlich
Leitz
24765095
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.