Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Plus, A4, Polystrol, grün frost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, grün frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, grün frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, grün frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, grün frost
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, grün frost
Artikel-Nr.:
     C1011-24760056
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24760056
EAN/GTIN:
     4002432398744
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Stehsammler Plus, für die Verwendung im Hoch - und Querformat, mit Griffmulde, aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich. Material: Polystyrol (PS). Format: 78 x 308 x 278 mm, für A4. Farbe: grün frost.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite:
78
Höhe vorne:
70
Farbe:
frosty grün
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Höhe hinten:
308
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Tiefe:
278
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.