Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Artikel-Nr.:
     505-80245600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24560000
EAN/GTIN:
     4002432305315
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
kunststoffreiter 60x20mm
kunststoffreiter
Leitz Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig beschriftbar, für Einstellmappen 2430, 2435 und 2437, mit weissen Blankoschildchen, Verwendung für 5er-Ablauf. Material. Kunststoff. Format: 60 x 35 mm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Leitz Einstellmappen 2430, 2435, 2437
Höhe:
35
Farbe:
transparent
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Breite:
60
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,26*
€ 0,38*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,65*
€ 16,98*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,63*
€ 18,24*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 12,91*
€ 19,18*
363 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,65*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.