Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammler Orgaclass®, Polystyrol, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammler Orgaclass®, Polystyrol, rot
Sammler Orgaclass®, Polystyrol, rot
Sammler Orgaclass®, Polystyrol, rot
Sammler Orgaclass®, Polystyrol, rot
Sammler Orgaclass®, Polystyrol, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-24210025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24210025
EAN/GTIN:
     4002432304844
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Sammler Orgaclass®, zum Abstellen auf den Tablaren des Regal-Systems Orgaclass®. Mit 2 Führungsstegen am Boden für seitliches Verschieben und Einrasten beim Vorziehen, Boden geriffelt , vorne mit Greifkante, mit Schlitzen zum Einstecken von Trennwänden, mit Abdeckschild 2420. Material: schlagfestes Polystyrol. Format: 97 x 156 x 336 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Nein
Tiefe:
336
Werkstoff:
Polystyrol
Breite:
97
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 2 Führungsstegen
Archivdruck vorhanden:
Nein
Höhe vorne:
0
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Griffloch vorhanden:
Nein
Farbe:
rot
Höhe hinten:
156
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24200000
ab € 0,38*
Zubehör
Leitz
52920001
ab € 3,48*
Zubehör
Leitz
24220090
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.