Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-3-In-1 H13 HEPA-Filter für Leitz TruSens Luftreiniger Z-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-3-In-1 H13 HEPA-Filter für Leitz TruSens Luftreiniger Z-2000
Ersatz-3-In-1 H13 HEPA-Filter für Leitz TruSens Luftreiniger Z-2000
Ersatz-3-In-1 H13 HEPA-Filter für Leitz TruSens Luftreiniger Z-2000
Ersatz-3-In-1 H13 HEPA-Filter für Leitz TruSens Luftreiniger Z-2000
Ersatz-3-In-1 H13 HEPA-Filter für Leitz TruSens Luftreiniger Z-2000
Artikel-Nr.:
     C1011-2415142
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2415142
EAN/GTIN:
     5028252628471
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Leitz TruSens Ersatz-3-In-1 H13 HEPA-Filter für Leitz TruSens Luftreiniger Z-2000. Ersatzfilter. Das All-in-One-Filtersystem kombiniert einen H13 HEPA-Filter mit Aktivkohle und einem separaten waschbaren Vorfilter. Dieser Kombinationsfilter wurde entwickelt, um ultrafeine luftübertragene Partikel wie Bakterien, Viren, Staub, Allergene, Tierhaare und -hautschuppen, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und geruchsintensive Gase aufzufangen. Das 360 Grad H13-Filtersystem saugt Luft aus allen Richtungen an und sammelt Schadstoffe aus dem ganzen Raum, die Allergien und andere Symptome auslösen können. Der waschbare Vorfilter bietet den ersten Schutz vor größeren Partikeln wie Staub und Tierhaaren. Bei Bedarf unter fließendem Wasser mit milder Seife abwaschen. Der Aktivkohlefilter fängt Gerüche und bestimmte Gase ein. Ersetzen Sie ihn alle 3 Monate. Der H13 HEPA-Filter fängt mindestens 99,95 % der ultrafeinen Partikel zwischen 0,1 und 0,2 Mikron aus der Luft. Basierend auf Testergebnissen des TÜV SÜD erfüllt der Filter die Anforderungen von H13 HEPA gemäß EN 1822-1:2019 & EN ISO 29463-5:2018. Auf dem Luftreiniger zeigt die Kontrollleuchte an, wenn der Filter ausgetauscht werden muss. Kompatibel mit Leitz TruSens Z-2000 Luftreiniger für mittelgroße Räume.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
2415106
ab € 7,33*
Zubehör
Leitz
2415113EU
ab € 175,31*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000270
ab € 437,57*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000260
ab € 137,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.