Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle A5 Standard genarbt 100er, PP, 0,055 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle A5 Standard genarbt 100er, PP, 0,055 mm, transparent
Prospekthülle A5 Standard genarbt 100er, PP, 0,055 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-10468585
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10468585
EAN/GTIN:
     4008110210476
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen din a5 genarbt oben ...
Prospekthülle A5 Standard genarbt 100er. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden, Papiereinlage vorhanden. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben. Ausführung der Lochung: Eurolochung. Verwendung für Papierformate: A5. Werkstoff: PP. Genarbt. Stärke: 0,055 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Prospekthülle
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Prospekthülle A5 Standard genarbt 100er
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.055
Verwendung für Papierformate:
A5
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.