Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-23752
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     23752
EAN/GTIN:
     4001536237522
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 genarbt
Esselte Prospekthülle. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben offen. Mit verstärktem Lochrand. Mit Multilochung. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,065 mm. Format: für DIN A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
PP
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Farbe:
transparent
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Stärke:
0.065
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
411200
ab € 3,576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.