Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkes Blockheftgerät HD210, Metall, 210 Blatt, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starkes Blockheftgerät HD210, Metall, 210 Blatt, schwarz/silber
Starkes Blockheftgerät HD210, Metall, 210 Blatt, schwarz/silber
Starkes Blockheftgerät HD210, Metall, 210 Blatt, schwarz/silber
Starkes Blockheftgerät HD210, Metall, 210 Blatt, schwarz/silber
Starkes Blockheftgerät HD210, Metall, 210 Blatt, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     C1011-23633703
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23633703
EAN/GTIN:
     7313466337034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Rapid Starkes Blochheftgerät, mit Vorderlademagazin HD210, Heftklammertyp: 9 oder 23. Heftleistung/Blatt: 21mm/210. Einlegetiefe:bis 66mm einstellbar. Material: Stahl. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz/silber.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
9, 23
Farbe:
schwarz/silber
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Heftleistung:
210
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
66
Nachfüll-Technik:
Vorderlademagazin
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Werkstoff:
Stahl
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24869300
ab € 0,89*
Zubehör
Rapid
24869900
ab € 1,41*
Zubehör
Rapid
24870000
ab € 1,57*
Zubehör
Rapid
24869500
ab € 1,11*
Zubehör
Rapid
24869600
ab € 1,11*
Zubehör
Rapid
24870200
ab € 1,83*
Zubehör
Rapid
24870300
ab € 2,05*
Zubehör
Rapid
24870400
ab € 2,50*
Zubehör
Rapid
24870500
ab € 2,32*
Zubehör
Rapid
24869100
ab € 0,71*
Zubehör
Rapid
24869200
ab € 0,81*
Zubehör
Rapid
24869800
ab € 1,29*
Zubehör
Rapid
24871200
ab € 9,41*
Zubehör
Rapid
24871400
ab € 11,40*
Zubehör
Rapid
24871500
ab € 10,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.