Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle, A4, PVC, genarbt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausweishülle, A4, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A4, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A4, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A4, PVC, genarbt, farblos
Ausweishülle, A4, PVC, genarbt, farblos
Artikel-Nr.:
     505-80407400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40740000
EAN/GTIN:
     4002432307968
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Leitz Ausweishülle oben offen, genarbt. Material: PVC-Weichfolie, 0,17 mm stark. Format: A4. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stärke:
0.17
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Werkstoff:
PVC
Höhe des Innenteils:
298
Produktverwendung:
für DIN A4
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Schmalseite offen
Breite des Innenteils:
215
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 1,48*
10 Tage
600
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,18*
€ 1,53*
2 Tage
600
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,2875*
€ 1,6475*
3 Tage
600
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,28*
€ 1,65*
2 Tage
130
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5026
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.