Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreditkartenhülle, A8, PVC-Weichfolie, genarbt, 25 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreditkartenhülle, A8, PVC-Weichfolie, genarbt, 25 Stück, farblos
Kreditkartenhülle, A8, PVC-Weichfolie, genarbt, 25 Stück, farblos
Kreditkartenhülle, A8, PVC-Weichfolie, genarbt, 25 Stück, farblos
Kreditkartenhülle, A8, PVC-Weichfolie, genarbt, 25 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-23412090
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     23412090
EAN/GTIN:
     4013702008805
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Hetzel Kreditkartenhülle A8. Oben offen. Genarbt. Material: PVC-Weichfolie 0,14 mm. Format: 59 x 89 mm. Inhalt: 25 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Farbe:
farblos
Stärke:
0.17
dokumentenecht:
Nein
Höhe des Innenteils:
148
Werkstoff:
PP
Produktverwendung:
A8
Breite des Innenteils:
105
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
5012
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.