Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät K2, Metall, 50 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät K2, Metall, 50 Blatt, schwarz
Heftgerät K2, Metall, 50 Blatt, schwarz
Heftgerät K2, Metall, 50 Blatt, schwarz
Heftgerät K2, Metall, 50 Blatt, schwarz
Heftgerät K2, Metall, 50 Blatt, schwarz
Heftgerät K2, Metall, 50 Blatt, schwarz
Heftgerät K2, Metall, 50 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-23305700
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23305700
EAN/GTIN:
     7313463057003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Rapid Heftgerät K2, mit Frontladung, für offene und geschlossene Heftung, mit Gummifüßchen. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 5mm/50. Einlegetiefe: 105mm. Material: Metall. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
50
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Gummifüßchen
Nachfüll-Technik:
Vorderlademechanik
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
105
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24858500
ab € 1,13*
Zubehör
Rapid
24860100
ab € 4,46*
Zubehör
Rapid
24861600
ab € 1,27*
Zubehör
Rapid
24862200
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.