Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Essential, A5, PP, genarbt, 50 Stück, farblos


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichthülle Essential, A5, PP, genarbt, 50 Stück, farblos
Sichthülle Essential, A5, PP, genarbt, 50 Stück, farblos
Sichthülle Essential, A5, PP, genarbt, 50 Stück, farblos
Sichthülle Essential, A5, PP, genarbt, 50 Stück, farblos
Sichthülle Essential, A5, PP, genarbt, 50 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-21575090
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     21575090
EAN/GTIN:
     4013702009796
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Hetzel Sichthülle Essential. Oben und rechts offen. Mit Daumenausschnitt. Mit Kantenschweißnaht. Genarbt. Material: Polypropylen (PP) 0,085 mm. Format: A5. Inhalt: 50 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Werkstoff:
PP
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Farbe:
farblos
Verwendung für Papierformate:
A5
Stärke:
0.085
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41550000
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.