Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FC6, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, transparent blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher FC6, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, transparent blau
Bürolocher FC6, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, transparent blau
Bürolocher FC6, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, transparent blau
Bürolocher FC6, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, transparent blau
Bürolocher FC6, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, transparent blau
Artikel-Nr.:
     C1011-21162901
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21162901
EAN/GTIN:
     7313461629011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Bürolocher FC6, mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Unterteil mit integriertem Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 2mm/20. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: transparent blau.
Weitere Informationen:
max. Einstell-Format:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, Unterteil mit integriertem Abfallkasten
Farbe:
transparent blau
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
1 Jahr
max. Anzahl der Blätter:
20
Werkstoff:
ABS-Kunststoff/Metall
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Lochung:
80mm
Weitere Suchbegriffe: bürolocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
21162804
ab € 2,07*
Ähnlich
Leitz
21160000
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.