Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-21160000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21160000
EAN/GTIN:
     4002432304547
Suchbegriffe:
Fehltasche
Pendelfehlkarte
Pendelfehltasche
Pendel-Hefter
Leitz Combi-Pendeltasche, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für die Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzungen oben am Vorderdeckel und unten am Rückdeckel zum nachträglichen Einstecken von Einhänge-Heftstreifen 6130. Material: Natronkarton (RC) 250 g/qm. Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Höhe:
262
Flächenmasse des Papiers:
250
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Fröschen
Breite:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Beschreibung der Besonderheiten:
Schlitzstanzungen am Vorder-, und Rückdeckel
Werkstoff:
Natronkarton
Farbe:
Naturbraun
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61300012
ab € 4,04*
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.