Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Elektrisches Heftgerät Optima 60E, 60 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-2102355
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     2102355
EAN/GTIN:
     5028252048170
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rapid Elektrisches Heftgerät Optima 60E. Kontaktlos. Mit Vorderlademechanik. Mit Klammermagazin. Für geschlossene Heftung. Vollautomatisches Elektrisches Heftgerät mit hoher Blattkapazität. Heftet bis zu 60 Blatt Papier (80 g/m²) auf einmal. Mühelose vollautomatische Heftung mit hoher Kapazität. Aufgedruckte Führungslinien für die Heftklammern sorgen für eine präzise Positionierung der Klammern. Die Technologie für staufreies Heften sorgt für präzise Heftungen. Mit LED-Füllstandsanzeige für Heftklammern. Hygienisches Heften durch kontaktlose Nutzung. Betrieb mit Netzadapter (im Lieferumfang enthalten). Inklusive 5000 Heftklammern Optima HD70. Heftleistung: 6 mm/60 Blatt. Heftklammern: 210 x Optima 56 (2-20 Blatt) oder Optima HD70 (20-60 Blatt). Einlegetiefe: einstellbar von 5 bis 30 mm. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern, CE-Zeichen. Material: Metall, Kunststoff. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Typbezeichnung der Heftklammern:
Optima HD70 oder Optima 56
Werkstoff:
Kunststoff
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
5-30
Beschreibung der Besonderheiten:
Integrierte LED-Füllstandsanzeige. Mit Klammermagazin. Betrieb mit Netzadapter (im Lieferumfang enthalten) Inklusive 5000 Heftklammern Optima HD70.
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
weiß
Heftleistung:
60
Garantiedauer:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 152,19*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,81*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,75*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,10*
Zubehör
Rapid
2102351
ab € 74,58*
Zubehör
Rexel
2101197
ab € 180,11*
Zubehör
Rexel
2101198
ab € 294,58*
Zubehör
Rexel
2102497
ab € 4,78*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,40*
Zubehör
Rexel
2102349
ab € 45,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.