Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Optima Grip Elektro-Heftgerät, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Optima Grip Elektro-Heftgerät, silber/schwarz
Rexel Optima Grip Elektro-Heftgerät, silber/schwarz
Rexel Optima Grip Elektro-Heftgerät, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3944964
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102349
EAN/GTIN:
     5028252048309
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Der Optima Grip ist ein kompakter Elektrohefter mit präzis gesteuerter Heftung, praktisch als Tisch- oder Handgerät. Die Verwendung von Optima bietet blockierfreies Heftklammern. Mit einer Einlegetiefe von 26mm. Inklusive 1000 Rexel Optima Nr. 56 Heftklammern und Netzadapter. Das Gerät kann auch mit vier AA-Batterien betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten). - Blockierfreies Heften von bis zu 20 Blatt mit Optima Premium Heftklammern - Komfortables Grip-Material – das Heftgerät liegt gut und sicher in der Hand - Bequemer Netz- oder Batteriebetrieb - Integrierte Messung der Stapelhöhe und Klammerführungslinien - Inklusive Box mit 1000 Heftklammern Optima No 56
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
449.5 g
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
590 g
Merkmale
Heftkapazität
20 Blätter
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,29*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,65*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,15*
Zubehör
Rapid
2102351
ab € 75,02*
Zubehör
Rapid
2102355
ab € 190,89*
Zubehör
Rexel
2101197
ab € 179,80*
Zubehör
Rexel
2101198
ab € 294,26*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.