Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox Ice 40mm klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenbox Ice 40mm klar
Dokumentenbox Ice 40mm klar
Dokumentenbox Ice 40mm klar
Dokumentenbox Ice 40mm klar
Dokumentenbox Ice 40mm klar
Artikel-Nr.:
     C1011-2102029
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102029
EAN/GTIN:
     5028252255813
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4
dokumentenbox
Rexel Dolumentenbox Ice. Zum Aufbewahren, Sammeln und Transportieren von Zeitschriften, Katalogen oder Büchern. Mit Verschlussclip. Mit mit Beschriftungstasche auf der Vorderseite und zusätzlichem Rückenschild. Für bis zu 400 Blatt. Rückenbreite: 40 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 250 mm, A4. Farbe: klar.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Clip
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
400
Breite:
330
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit mit Beschriftungstasche auf der Vorderseite und zusätzlichem Rückenschild.
Werkstoff:
PP
Farbe:
klar
Verwendung für Papierformate:
A4
Flächenmasse des Papiers:
250
Höhe:
250
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rexel
2102027
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.