Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox Ice 25mm klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenbox Ice 25mm klar
Dokumentenbox Ice 25mm klar
Dokumentenbox Ice 25mm klar
Dokumentenbox Ice 25mm klar
Dokumentenbox Ice 25mm klar
Artikel-Nr.:
     C1011-2102027
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102027
EAN/GTIN:
     5028252255790
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4 rexel transparent
dokumentenbox a4
Rexel Dolumentenbox Ice. Zum Aufbewahren, Sammeln und Transportieren von Zeitschriften, Katalogen oder Büchern. Mit Verschlussclip. Mit mit Beschriftungstasche auf der Vorderseite und zusätzlichem Rückenschild. Für bis zu 250 Blatt. Rückenbreite: 25 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 250 mm, A4. Farbe: klar.
Weitere Informationen:
Breite:
330
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit mit Beschriftungstasche auf der Vorderseite und zusätzlichem Rückenschild.
Flächenmasse des Papiers:
250
Höhe:
250
Werkstoff:
PP
Art des Verschlusses:
Clip
Farbe:
klar
max. Füllhöhe an Papier:
250
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rexel
2102029
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.