Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Flachheftgerät 5080e, 80 Blatt, silber/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Flachheftgerät 5080e, 80 Blatt, silber/orange
Elektrisches Flachheftgerät 5080e, 80 Blatt, silber/orange
Elektrisches Flachheftgerät 5080e, 80 Blatt, silber/orange
Elektrisches Flachheftgerät 5080e, 80 Blatt, silber/orange
Elektrisches Flachheftgerät 5080e, 80 Blatt, silber/orange
Elektrisches Flachheftgerät 5080e, 80 Blatt, silber/orange
Artikel-Nr.:
     C1011-20993411
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20993411
EAN/GTIN:
     7313469934117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rapid Elektrisches Flachheftgerät 5080e, extrem leise, geringe Vibrationen, die Klammer passt sich automatisch der Stapeldicke an. Verschleißteile, wie Treiber und Matrize, sind im beigefügten Klammermagazin 5080 integriert und werden bei Magazinwechsel komplett ausgetauscht, einfaches Laden, Nachfüllbedarf wird rechtzeitig vor Kassettenende angezeigt, Lieferung mit Kassette. Heftklammertyp: Kassette 5080. Heftleistung/Blatt: 8mm/80. Einlegetiefe: bis 50mm stufenlos einstellbar. Material: Kunststoff. 2 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern, CE-Zeichen. Farbe: silber/orange.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
50
Garantiedauer:
2 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
silber/orange
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders leise und schwingungsarm, die Klammer passt sich automatisch der Stapeldicke an. Verschleißteile, wie Treiber und Matrize, sind im beigefügten Klammermagazin 5050 integriert und werden bei Magazinwechsel komplett ausgetauscht, mit Kassette
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Typbezeichnung der Heftklammern:
Kassette 5050
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,96*
€ 857,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,49*
€ 810,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 676,45*
€ 804,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,67*
€ 788,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 659,70*
€ 785,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,88*
€ 774,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,48*
€ 771,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
10880302
ab € 129,34*
Zubehör
Rapid
20993701
ab € 90,00*
Zubehör
Rapid
20993700
ab € 31,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.