Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Heftgerät TEN12, Metall, 10 Blatt, Blisterverpackung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Heftgerät TEN12, Metall, 10 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Mini-Heftgerät TEN12, Metall, 10 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Mini-Heftgerät TEN12, Metall, 10 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Mini-Heftgerät TEN12, Metall, 10 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Mini-Heftgerät TEN12, Metall, 10 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-20710112
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20710112
EAN/GTIN:
     7313467101122
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Mini-Heftgerät TEN12, mit geschlossener Heftung und Oberlademechanik, Griffe aus Kunststoff, inklusive Heftklammern. Heftklammertyp: No. 10. Heftleistung/Blatt: 1mm/10. Einlegetiefe: 52mm. Material: ABS-Kunststoff/Metall. Blisterverpackung. 1 Jahr Garantie bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
1 Jahr nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Heftleistung:
10
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Heftungsart:
Fest
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
52
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, inklusive Heftklammern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
20710102
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.