Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Heftgerät TEN12, Metall, 10 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Heftgerät TEN12, Metall, 10 Blatt, schwarz
Mini-Heftgerät TEN12, Metall, 10 Blatt, schwarz
Mini-Heftgerät TEN12, Metall, 10 Blatt, schwarz
Mini-Heftgerät TEN12, Metall, 10 Blatt, schwarz
Mini-Heftgerät TEN12, Metall, 10 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-20710102
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20710102
EAN/GTIN:
     7313467101023
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Mini-Heftgerät TEN12, mit geschlossener Heftung und Oberlademechanik, Griffe aus Kunststoff, inklusive Heftklammern. Heftklammertyp: No. 10. Heftleistung/Blatt: 1mm/10. Einlegetiefe: 52mm. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 1 Jahr Garantie bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
52
Beschreibung der Besonderheiten:
inklusive Heftklammern
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Heftleistung:
10
Garantiedauer:
1 Jahr nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
20710112
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.