Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Pendelregistratur
>
Pendelfehlkarte
>
Artikel
Pendelfehltasche, seitlich mit Streifen, Manilakarton, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-20290025
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
20290025
EAN/GTIN:
4002432304325
Suchbegriffe:
Fehltasche
Hängefehltasche
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Pendelfehltasche, seitlich mit Streifen verschlossen, mit Tab FEHLT, mit Tasche, mit Schlitzstanzungen für Stecksignale 6030 und mit Tabellendruck für Entnahmevermerke. Material: Manilakarton 320 g/qm (RC). Format: 250/265 x 318 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
Tab "Fehlt", Schlitzstanzung für Stecksignale
Farbe:
rot
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Hängeregistratur:
Pendelregistratur
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
320
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Tab "Fehlt", Schlitzstanzung für Stecksignale
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pendelfehlkarte
,
Pendelfehltasche
,
Pendel-Hefter
,
Pendelhefter
,
Pendelmappe
,
Pendeltasche
,
pendelhefter leitz
,
pendelhefter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,79*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sichtfenster Unischild, selbstklebend, 50 Sück, transparent
Leitz
60040001
€ 0,375*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.