Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelfehlkarte, Manilakarton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelfehlkarte, Manilakarton, grau
Pendelfehlkarte, Manilakarton, grau
Pendelfehlkarte, Manilakarton, grau
Pendelfehlkarte, Manilakarton, grau
Pendelfehlkarte, Manilakarton, grau
Pendelfehlkarte, Manilakarton, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-20280085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20280085
EAN/GTIN:
     4002432304318
Suchbegriffe:
Fehltasche
Pendelfehlkarte
Pendelfehltasche
pendelfehlkarte
Leitz Pendelfehlkarte, mit Tab FEHLT, mit Schlitzstanzungen für Stecksignale 6030 und mit Tabellendruck für Entnahmevermerke. Material: Manilakarton 450 g/qm (RC). Format: 248/268 x 318 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Flächenmasse des Papiers:
450
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Hängeregistratur:
für Pendelregistratur A4
Werkstoff:
Karton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Tab "Fehlt", Schlitzstanzung für Stecksignale
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60040001
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.