Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT20110035 Herst.-Nr.: 20110035 EAN/GTIN: 4002432304042 |
| |
|
| | |
| - Combi-Pendelhefter
- mit Dehntasche am Rückdeckel, für kaufmännische Heftung
- für die kombinierte Ablage von gehefteten Einzelakten und losen Blättern
- mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm
- Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm
- für A4
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.09 kg | Einstecktasche vorhanden: | ja | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Marke: | Leitz | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 320 g/qm | Registraturtyp: | Pendelregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,21* | € 5,29* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 103,96* | € 134,00* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 104,12* | € 136,59* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 107,886* | € 137,586* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0792* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|