Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, weiß
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, weiß
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, weiß
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, weiß
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, weiß
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, weiß
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, weiß
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, weiß
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, weiß
Hängemappe ALPHA® Active, Pendarec-Karton, weiß
Artikel-Nr.:
     52NSZ-10438-21
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19253001
EAN/GTIN:
     4002432392056
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
LLeitz Hängemappe ALPHA® Active, seitlich offen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen, mit Gummizugverschlüssen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm. Für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
seitlich offen
max. Anzahl der Blätter:
250
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
Farbe:
weiß
Verwendung für Hängeregistratur:
für Loseblatt-Ablage von Einzelakten
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen, mit Gummizugverschlüssen
Werkstoff:
Karton | 100 % Pendarec-Karton (RC)
Flächenmasse des Papiers:
275
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken, mit glasklarem, einsschiebbarem Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen, mit Gummizugverschlüssen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 3,04*
1 Tag
215
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,966*
5
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,33*
€ 3,98*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,22*
€ 4,04*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,03*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19243095
€ 2,10*
Zubehör
Leitz
19000001
€ 1,2984*
Zubehör
Leitz
61260003
€ 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.