Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Panorama, Papier, A4, breit, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Panorama, Papier, A4, breit, weiss
Ordner Panorama, Papier, A4, breit, weiss
Ordner Panorama, Papier, A4, breit, weiss
Ordner Panorama, Papier, A4, breit, weiss
Ordner Panorama, Papier, A4, breit, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-19175
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     19175
EAN/GTIN:
     5902812191752
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Esselte Ordner Panorama, mit 3 Außen- und Innentaschen auf Vorder- und Rückdeckel und Rücken. Ohne Schlitze, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, ohne Rückenschild. Material: Papier, folienkaschiert. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 77 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung innen:
Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 3 Außen- und Innentaschen auf Vorder- und Rückdeckel und Rücken
Schlitze vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite des Rückens:
77
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
Weiß
Breite:
290
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
PVC-Folie weiss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.