Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Posterrahmen Premium Plus Acryl A5, Acryl, Wandmontage, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-1915592
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915592
EAN/GTIN:
     5028252620826
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Nobo Posterrahmen Premium Plus Acryl A5. Für die Wandmontage. Randloser Posterrahmen mit durchgehender, sicherer Eckbefestigung. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit 2 aufeinanderliegenden Platten aus transparentem Acryl für einen einfachen Austausch der Inhalte. Leicht abwischbar. Material: Acryl. Format: 199 x 261 x 24 mm. 1 Jahr Garantie. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
glasklar
magnethaftend:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
A5. Für die Wandmontage. Randloser Posterrahmen mit durchgehender, sicherer Eckbefestigung. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit 2 aufeinanderliegenden Platten aus transparentem Acryl für einen einfachen Austausch der Inhalte.
Material des Rahmens:
Acryl
Farbe:
glasklar
Höhe:
26.1
Breite:
19.9
Garantiedauer:
1 Jahr
Tiefe:
2.4
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915590
ab € 24,13*
Sonstiges
Nobo
1915591
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.