Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Trennwand Premium Plus, Acrylglas, Aluminiumrahmen,1200x1000mm,klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Trennwand Premium Plus, Acrylglas, Aluminiumrahmen,1200x1000mm,klar
Schreibtisch-Trennwand Premium Plus, Acrylglas, Aluminiumrahmen,1200x1000mm,klar
Schreibtisch-Trennwand Premium Plus, Acrylglas, Aluminiumrahmen,1200x1000mm,klar
Schreibtisch-Trennwand Premium Plus, Acrylglas, Aluminiumrahmen,1200x1000mm,klar
Schreibtisch-Trennwand Premium Plus, Acrylglas, Aluminiumrahmen,1200x1000mm,klar
Schreibtisch-Trennwand Premium Plus, Acrylglas, Aluminiumrahmen,1200x1000mm,klar
Schreibtisch-Trennwand Premium Plus, Acrylglas, Aluminiumrahmen,1200x1000mm,klar
Artikel-Nr.:
     C1011-1915491
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     1915491
EAN/GTIN:
     5028252617321
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Nobo Schreibtisch-Trennwand Premium Plus. Freistehende Schreibtisch-Trennwand für eine effektive soziale Distanzierungslösung für jede Umgebung. Sie ermöglicht gleichzeitig eine klare und sichere Kommunikation. Dieser Spuck- und Niesschutz kann einzeln oder mit Erweiterungen zu einer individuellen Hygienewand zusammengestellt werden. Die Gesamthöhe von Trennwand und Schreibtisch beträgt 1,8 m und bietet somit eine gute Lösung als Hygieneschutz im Sitzen. Das transparente Design ermöglicht eine uneingeschränkte und natürliche Lichtdurchlässigkeit. Die Trennwand verfügt über einen eloxierten Rahmen und einen kleinen Spalt von 20 mm als Kabelzugang an der Unterseite. Schnelle und einfache Ein-Mann-Montage. Leicht zu reinigen und desinfizieren mit sauberem, weichem Mikrofasertuch, Wasser und Seife. Material: Acrylglas. Rahmen: eloxiertes Aluminium. Gewicht: 5,8 kg. Format: 1200 x 1000 x 400 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: klar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre
Farbe:
klar
beidseitig verwendbar:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
1200
Werkstoff:
Acryl/Aluminium
Produktverwendung:
Schreibtisch-Trennwand
Beschreibung der Besonderheiten:
Freistehende Schreibtisch-Trennwand für eine effektive soziale Distanzierungslösung für jede Umgebung. Kann einzeln oder mit Erweiterungen zu einer individuellen Hygienewand zusammengestellt werden. Gesamthöhe von Trennwand und Schreibtisch 1,8 m.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Centra
1915492
ab € 128,11*
Ähnlich
Centra
1915490
ab € 171,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.