| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-1915384 Herst.-Nr.: 1915384 EAN/GTIN: 5028252612890 |
| |
|
| | |
| Nobo Liquid Ink Boardmarker. Mit Keilspitze. Trocken abwischbarer, nicht-permanent Marker für Whiteboards, Flipcharts und OHP-Folien. Leicht fließende Tinte. Der Tintenfluss wird durch zweimaliges Aufdrücken gestartet. Mit Sichtfenster für den Füllstand. Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig. Für trocken abwischbare, nicht poröse Oberflächen wie Glas, Emaille und Melamin. Strichstärke: 4 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: rot. Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | Kunststoff | Druckmechanik vorhanden: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | weiß | Spitze austauschbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Trocken abwischbarer, nicht-permanent Marker für Whiteboards, Flipcharts und OHP-Folien. Leicht fließende Tinte. Der Tintenfluss wird durch zweimaliges Aufdrücken gestartet. Mit Sichtfenster für den Füllstand. | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Kappe umsteckbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Strichstärke: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker keilspitze rot, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker |
| | |
| |