Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Glide Boardmarker, Rundspitze, 10 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915265
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915265
EAN/GTIN:
     5028252609418
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Glide Boardmarker. Mit Rundspitze. Trocken abwischbarer, nicht-permanent Marker für Whiteboards. Schnell trocknende und geruchsarme Tinte. Kräftige und gut sichtbare Farbe. Für trocken abwischbare, nicht poröse Oberflächen wie Glas, Emaille und Melamin. Strichstärke: 2 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
weiß
Strichstärke:
2 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Trocken abwischbarer, nicht-permanent Marker für Whiteboards. Schnell trocknende und geruchsarme Tinte. Kräftige und gut sichtbare Farbe. Für trocken abwischbare, nicht poröse Oberflächen wie Glas, Emaille und Melamin
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915392
ab € 5,29*
Ähnlich
Nobo
1915267
ab € 10,11*
Ähnlich
Nobo
1915266
ab € 10,05*
Ähnlich
Nobo
1915264
ab € 10,10*
Ähnlich
Nobo
1915268
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.