Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915199
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915199
EAN/GTIN:
     5028252608718
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Premium Plus. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 1800 x 1200 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
180
Farbe:
grau
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Höhe der Tafel:
120
Garantiedauer:
5 Jahre
Ablageschale vorhanden:
Nein
beidseitig verwendbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915197
ab € 57,87*
Ähnlich
Nobo
1915196
ab € 41,68*
Ähnlich
Nobo
1915198
ab € 77,71*
Ähnlich
Nobo
1915200
ab € 113,27*
Ähnlich
Nobo
1915194
ab € 20,27*
Ähnlich
Nobo
1915195
ab € 26,64*
Ähnlich
Nobo
1915452
ab € 67,25*
Ähnlich
Nobo
1915486
ab € 99,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.