Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915195
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915195
EAN/GTIN:
     5028252608671
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Premium Plus. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
60
Garantiedauer:
5 Jahre
Breite der Tafel:
90
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
grau
beidseitig verwendbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915197
ab € 58,15*
Ähnlich
Nobo
1915196
ab € 41,35*
Ähnlich
Nobo
1915198
ab € 77,58*
Ähnlich
Nobo
1915199
ab € 107,33*
Ähnlich
Nobo
1915200
ab € 113,79*
Ähnlich
Nobo
1915194
ab € 20,20*
Ähnlich
Nobo
1915452
ab € 66,97*
Ähnlich
Nobo
1915486
ab € 99,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.