Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915194
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915194
EAN/GTIN:
     5028252608664
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Premium Plus. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 600 x 450 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
beidseitig verwendbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
60
Farbe:
grau
Garantiedauer:
5 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Höhe der Tafel:
45
Farbe des Rahmens:
silber
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915197
ab € 57,92*
Ähnlich
Nobo
1915196
ab € 41,43*
Ähnlich
Nobo
1915198
ab € 77,55*
Ähnlich
Nobo
1915199
ab € 106,80*
Ähnlich
Nobo
1915200
ab € 112,88*
Ähnlich
Nobo
1915195
ab € 26,48*
Ähnlich
Nobo
1915452
ab € 66,82*
Ähnlich
Nobo
1915486
ab € 98,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.