| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-1905322 Herst.-Nr.: 1905322 EAN/GTIN: 5028252526081 |
| |
|
| | |
| Nobo Glas-Whiteboard Marker. Marker für Glas-Whiteboard. Trocken abwischbar. Mit Sichfenster zum Ablesen des Füllstandes. Geruchsarm und giftfrei. Mit Rundspitze. Strichstärke: 3 mm. Inhalt: 4 Stück. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Kappe umsteckbar: | Ja | Strichstärke: | 3 mm | Spitze austauschbar: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarm, ungiftig | Beschreibung der Besonderheiten: | Marker für Glastafeln. Trocken abwischbar. Mit Sichtfenster zum Ablesen des Füllstandes. Geruchsarm und giftfrei. | Ausführung der Spitze: | rund | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Farbe des Schaftes: | schwarz | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Glasboard-Marker, Glasboardmarker, Glasmalstift, Glasmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker rundspitze schwarz, glasmarker schwarz, flipchart marker |
| | |
| |