Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-1904068
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1904068
EAN/GTIN:
     5028252443111
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 1800 x 1200 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
beidseitig verwendbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
180
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Höhe der Tafel:
120
Farbe:
rot
Garantiedauer:
2 Jahre
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1904067
ab € 39,40*
Ähnlich
Nobo
1915202
ab € 15,91*
Ähnlich
Nobo
1904066
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.