Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-1904067
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1904067
EAN/GTIN:
     5028252443104
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre
beidseitig verwendbar:
Nein
Höhe der Tafel:
90
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Ablageschale vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1904068
ab € 85,79*
Ähnlich
Nobo
1915202
ab € 15,95*
Ähnlich
Nobo
1904066
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.