Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-1904066
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1904066
EAN/GTIN:
     5028252443098
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
60
Breite der Tafel:
90
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig verwendbar:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1904067
ab € 39,44*
Ähnlich
Nobo
1904068
ab € 85,79*
Ähnlich
Nobo
1915202
ab € 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.