Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung, für Leinwand 4:3, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalterung, für Leinwand 4:3, 2 Stück
Wandhalterung, für Leinwand 4:3, 2 Stück
Wandhalterung, für Leinwand 4:3, 2 Stück
Wandhalterung, für Leinwand 4:3, 2 Stück
Wandhalterung, für Leinwand 4:3, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C1011-1902398
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902398
EAN/GTIN:
     5028252251723
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Nobo Wandhalterung, für Leinwand 4:3. Zur Einstellung des Neigungswinkels für eine verzerrfreie Bilddarstellung. Montierbar in 4 Stufen bis zu 120 mm Wandabstand. Inhalt: 2 Stück.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.4
Leuchtdichtefaktor:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Wandhalterung, für Roll-Leinwand 4:3. Zur Einstellung des Neigungswinkels für eine verzerrfreie Bilddarstellung. Montierbar in 4 Stufen bis zu 120 mm Wandabstand. 2 Stück
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Material des Rahmens:
Stahl
Höhe:
10
Breite:
10
Masse (Gewicht):
0.4
Art der Projektionsmethode:
Dia-Projektion
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1902391
ab € 81,19*
Sonstiges
Nobo
1902391W
ab € 94,60*
Sonstiges
Nobo
1902392W
ab € 130,36*
Sonstiges
Nobo
1902392
ab € 91,85*
Sonstiges
Nobo
1902393
ab € 102,71*
Sonstiges
Nobo
1902393W
ab € 153,43*
Sonstiges
Nobo
1902394
ab € 146,72*
Sonstiges
Nobo
1902394W
ab € 177,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.