Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1500 x 1040 mm, Bildformat 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1500 x 1040 mm, Bildformat 16:10
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1500 x 1040 mm, Bildformat 16:10
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1500 x 1040 mm, Bildformat 16:10
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1500 x 1040 mm, Bildformat 16:10
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1500 x 1040 mm, Bildformat 16:10
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1500 x 1040 mm, Bildformat 16:10
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1500 x 1040 mm, Bildformat 16:10
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1500 x 1040 mm, Bildformat 16:10
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1500 x 1040 mm, Bildformat 16:10
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1500 x 1040 mm, Bildformat 16:10
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1500 x 1040 mm, Bildformat 16:10
Artikel-Nr.:
     C1011-1902391W
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902391W
EAN/GTIN:
     5028252425315
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Nobo Projektionsleinwand. 16:10 Breitbild-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Breiter Betrachtungswinkel (160°) für ausgezeichnete Sichtbarkeit auf allen Plätzen. Geeignet für alle Projektionsarten. Mit aufrollbarer Projektionsfläche, stufenlos höhenverstellbar. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren wird empfohlen. Neigungswinkel bis 50°. Matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung zur verbesserten Kontrastdarstellung. Leuchtdichtefaktor: 1,1. Lieferung inklusive Montageset. Metallgehäuse. Gewicht: 5,2 kg. Projektionsfläche: 1500 x 1040 mm. 1 Jahr Garantie. Format: 1600 x 1130 x 70 mm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5.2
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Art der Projektionsmethode:
Dia-Projektion
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung
Material des Rahmens:
Metall
Leuchtdichtefaktor:
1,1
Beschreibung der Besonderheiten:
16:10 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren wird empfohlen.
Breite:
150
Masse (Gewicht):
5.2
Höhe:
104
Garantie gewährt:
Ja
Breite des Bildrandes:
5
Garantiedauer:
1 Jahr
geeign. Neigungswinkel:
50°
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 48 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902391
ab € 80,15*
Zubehör
Nobo
1902392W
ab € 129,69*
Zubehör
Nobo
1902393
ab € 103,37*
Zubehör
Nobo
1902393W
ab € 153,42*
Zubehör
Nobo
1902394
ab € 146,33*
Zubehör
Nobo
1902394W
ab € 179,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.