Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1450 x 1080 mm, Bildformat 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1450 x 1080 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1450 x 1080 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1450 x 1080 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1450 x 1080 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1450 x 1080 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1450 x 1080 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1450 x 1080 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1450 x 1080 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1450 x 1080 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1450 x 1080 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1450 x 1080 mm, Bildformat 4:3
Artikel-Nr.:
     C1011-1902391
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902391
EAN/GTIN:
     5028252250245
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Nobo Projektionsleinwand. 4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Geeignet für alle Projektionsarten. Mit aufrollbarer Projektionsfläche, stufenlos höhenverstellbar. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren wird empfohlen. Neigungswinkel bis 50°. Matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung zur verbesserten Kontrastdarstellung. Leuchtdichtefaktor: 1,1. Lieferung inklusive Montageset. Metallgehäuse. Gewicht: 4,5 kg. Projektionsfläche: 1450 x 1080 mm. 1 Jahr Garantie. Format: 1600 x 1225 x 70 mm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4.5
Material des Rahmens:
Metall
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Beschreibung der Besonderheiten:
4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren wird empfohlen.
Garantie gewährt:
Ja
Leuchtdichtefaktor:
1,1
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung
Masse (Gewicht):
4.5
Art der Projektionsmethode:
Dia-Projektion
Höhe:
108
geeign. Neigungswinkel:
50°
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Breite des Bildrandes:
5
Breite:
145
Garantiedauer:
1 Jahr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902391W
ab € 92,51*
Zubehör
Nobo
1902392W
ab € 129,55*
Zubehör
Nobo
1902393
ab € 103,97*
Zubehör
Nobo
1902393W
ab € 153,13*
Zubehör
Nobo
1902394
ab € 146,37*
Zubehör
Nobo
1902394W
ab € 179,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.