Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Bilderrahmen
>
Bilderrahmen Kunststoff
>
Artikel
Plakatrahmen, DIN A4, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1902214
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1902214
EAN/GTIN:
5028252194105
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Plakatrahmen, DIN A4. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand. Rahmen: Aluminium, 32 mm breit. Format: 252 x 342 x 12 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A4. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand.
Breite:
25.2
Material des Rahmens:
Aluminium
Ausführung der Tür:
ohne
Masse (Gewicht):
34,2
Farbe:
Silber | silber
Gesamthöhe:
3,71
Verwendung für Bildgröße:
DIN A4
Farbe des Rahmens:
silber
Tiefe:
1.2
Höhe:
34.2
magnethaftend:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
,
Kunststoff-Bilderrahmen
,
Klapprahmen
,
Klickrahmen
,
Plakattafel
,
Plakatwechselrahmen
,
klapprahmen a4 kunststoff
,
klapprahmen a4
,
klapprahmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 16,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klickrahmen Nobo 1902213 Premium Plus, silber, A3
Nobo
1902213
€ 23,52*
Zubehör
Nobo Plakatrahmen A2
Nobo
1902212
€ 31,42*
Zubehör
Schaukasten Extraflach, Innenbereich, 4 x A4, Magnetisch, Tür, Acrylglas, weiß
Nobo
1900846
€ 88,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.