Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1901419 Herst.-Nr.: 1901419 EAN/GTIN: 5028252139663 |
| |
|
| | |
| Nobo Liquid Ink Boardmarker. Mit Rundspitze. Trocken abwischbarer, nicht-permanent Marker für Whiteboards, Flipcharts und OHP-Folien. Leicht fließende Tinte. Der Tintenfluss wird durch zweimaliges Aufdrücken gestartet. Mit Sichtfenster für den Füllstand. Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig. Für trocken abwischbare, nicht poröse Oberflächen wie Glas, Emaille und Melamin. Strichstärke: 3 mm. Inhalt: 6 Stück. Blisterverpackung. Farbe: sortiert: je 1 Stück in rot, blau, orange, grün, violett und schwarz. Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe des Schaftes: | sortiert | Druckmechanik vorhanden: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Kappe umsteckbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Marker für Weißwandtafeln, Flipcharts und OHP-Folien. Farbintensiv und leicht fließend. Der Tintenfluss wird durch zweimaliges Aufdrücken gestartet. Mit Sichtfenster für den Füllstand. Trocken abwischbar. | Spitze austauschbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | rund | Strichstärke: | 3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, folienschreiber set non permanent, flipchart marker, flipchart-marker set |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,23* | € 11,13* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,26* | € 11,13* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,99* | € 16,86* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 16,64* | € 23,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,205* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|