Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeleitkarten SERIE 18, 7,5 cm hoch, Kunststoff, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeleitkarten SERIE 18, 7,5 cm hoch, Kunststoff, braun
Hängeleitkarten SERIE 18, 7,5 cm hoch, Kunststoff, braun
Hängeleitkarten SERIE 18, 7,5 cm hoch, Kunststoff, braun
Hängeleitkarten SERIE 18, 7,5 cm hoch, Kunststoff, braun
Hängeleitkarten SERIE 18, 7,5 cm hoch, Kunststoff, braun
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT18270000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18270000
EAN/GTIN:
     4002432303205
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Leitz Hängeleitkarten SERIE 18, zur Unterteilung der Hängeregistratur. Mit verschiebbarem Vollsichtreiter in 5er Staffelung, Schildchen A-Z und blanko. Material: Kunststoff. Format: 7,5 cm hoch (ohne Reiter). Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Verwendung für Hängeregistratur:
Serie 18
Höhe:
75
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
verschiebbarer Vollsichtreiter in 5-er Staffelung, Schildchen blanko, umseitig A-Z
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
braun
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
75
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,03*
€ 5,31*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,94*
€ 5,31*
1 Tag
50
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 5,67*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 117,48*
€ 151,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 625 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 132,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.