Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtspannschiene für Ringbuch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drahtspannschiene für Ringbuch
Drahtspannschiene für Ringbuch
Drahtspannschiene für Ringbuch
Drahtspannschiene für Ringbuch
Drahtspannschiene für Ringbuch
Artikel-Nr.:
     C1011-17160000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     17160000
EAN/GTIN:
     4002432345908
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Blattniederhalter
Draht-Niederhalter
Drahtniederhalter
Leitz Drahtspannschiene. Bügelabstand: 10 mm. Für alle Ringbücher mit Bügelabstand 80 mm. Material: Stahl. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Abstand der Bügel:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
für alle Ringbücher mit Bügelabstand 80 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,05*
€ 79,7895
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,96*
€ 78,4924
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,74*
€ 74,6606
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,32*
€ 69,4008
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,89*
€ 61,7491
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 50,80*
€ 60,452
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,73*
€ 56,7987
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.