Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-012875 Herst.-Nr.: 15300000 EAN/GTIN: 4002432302130 |
| |
|
| | |
| Leitz Inhaltsschildchen, Monatsnamen, zum Aufkleben auf den Ordnerrücken. Material: farbiges selbstklebendes Papier, lösungsmittelfrei. Format: 60 x 25,5 mm. Inhalt: 120 Stück. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Höhe des Schildes: | 25.5 | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Farbe des Aufdrucks: | schwarz | Farbe: | grün | Werkstoff: | Papier | Breite des Schilds: | 60 | Anzahl der Schilder: | 120 | Text des Aufdruckes: | Monatsnamen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jahrgangs-Signale, Jahrgangssignale, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild grün, ordnerrücken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,07* | € 6,99* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,81* | € 8,96* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,40* | € 9,79* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,08* | € 10,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|