| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-14220035 Herst.-Nr.: 14220035 EAN/GTIN: 4002432128495 |
| |
|
| | |
| Leitz Inhaltsschildchen, Jahreszahl 2022, zum Aufkleben auf den Ordnerrücken. Material: farbiges selbstklebendes Papier, lösungsmittelfrei. Format: 60 x 25,5 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Höhe des Schildes: | 25.5 | Breite des Schilds: | 60 | Text des Aufdruckes: | 2022 | Farbe: | blau | Beschreibung der Besonderheiten: | zum Aufkleben auf den Ordnerrücken | Farbe des Aufdrucks: | Schwarz | Werkstoff: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz ordneretiketten blau, leitz jahrgangssignal, ordneretikett blau |
| | |
| |